{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Ukupna visina | 32 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 1880 T1 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
Prihvat za valjkasto čeono glodalo | s utorom za klin | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
⌀ prihvata H7 | 16 mm | |
Broj zubi Z | 3 | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Izvedba drške | s rupom | |
Vrsta proizvoda | Valjkasto glodalo |
Broj artikla | 181700 40X32 | |
EAN / GTIN | 4045197096579 | |
Broj proizvođača | 181700 40X32 |