{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnje hlađenje | ne | |
za ⌀ bušenja | 7,5 mm | |
Programska dimenzija e | 12 mm | |
Duljina izboja L1 | 53 mm | |
Ukupna duljina | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
odgovarajuća veličina noža | 5 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 156770 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263964780 | |
Broj proizvođača | 156770 7,5 |