{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštača | 2,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Zatik ⌀ | 1,5 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 1866 A | |
Drška | Cilindrična drška | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
za veličinu vijka | M1,4 | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ prethodnog bušenja | 1,5 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica s fazom | 2 mm | |
Duljina noža lc | 7 mm | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 155600 2,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197462749 | |
Broj proizvođača | 155600 2,8X1,5 |