{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150815 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868060 | |
Broj proizvođača | 150815 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 60°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi
34,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
17,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,1 mm/okr | 0,09 mm/okr | 0,09 mm/okr | 0,1 mm/okr | 0,09 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |