{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150815 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868077 | |
Broj proizvođača | 150815 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 60°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
34,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
35,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |