{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 15 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Pro Steel | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150182 15 | |
EAN / GTIN | 4062406524272 | |
Broj proizvođača | 150182 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
24,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
44,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Ukupna duljina L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška s h9 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |