{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 100 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Tvornička norma | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150023 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197959577 | |
Broj proizvođača | 150023 12,4 |