{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1,25 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,25 mm | |
Vanjski ⌀ | 30 mm | |
Visina | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141050 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084057 | |
Broj proizvođača | 141050 10X1,25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nareznica HSS, MF: 10X1,25
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Visina | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E |
nagib | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica |