{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M30×1,5 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
⌀ drške Ds | 22 mm | |
4-kutna drška □ | 18 mm | |
⌀ osnovne rupe | 28,5 mm | |
⌀ navoja | 30 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Master Tap | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132905 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197901088 | |
Broj proizvođača | 132905 30X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 30X1,5
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 5 | 4 | 4 |
Prevlaka | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
⌀ drške Ds | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |