{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 64,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 mm | |
Ukupna duljina L | 114 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123104 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197961655 | |
Broj proizvođača | 123104 7,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
283,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
195,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |