{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,1 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,85 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122772 8,1 | |
EAN / GTIN | 4062406149413 | |
Broj proizvođača | 122772 8,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm odn. cola): 8,1
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
41,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |