{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 72,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122765 19 | |
EAN / GTIN | 4045197399427 | |
Broj proizvođača | 122765 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm |
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
497,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
256,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
275,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ukupna duljina L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |