VHM pilot svrdlo DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀ DC: 2,61-Xmm

Artikl br.: 121223 2,61-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 5×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m6
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀-područje 2,61 mm - 2,7 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 18,9 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121223 2,61-X
EAN / GTIN 4062406632298
Broj proizvođača 121223 2,61-X

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
50
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija vrha za bušenje rupa s ravnim dnom od 180°. Mala radijalna sila i kod bušenja rupa na skošenim površinama do 45°. Geometrija žljebova za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. S 4 vodeće faze za stabilizaciju svrdla u rupi.

Napomena:

Za sigurnu primjenu svrdla od 8×D potrebna je pilot rupa od najmanje 4×D bušena pilot svrdlom 121223. Pri vertikalnoj obradi i ravnoj površini obratka, od DC = ⌀ 1 mm do duljine od 12×D moguće je obavljanje postupka bez uporabe pilot svrdla. Molimo vas da uvijek pazite na prostor za odvojene čestice kod bušenja pilot svrdlom osobito ako taj postupak obavljate prije početka rada s drugim svrdlima.
Preporučujemo postavljanje upuštača za upuštanje pod kutom od 90° primjenom posebno prilagođenog NC zabušivača, poslije obavljenog postupka bušenja pilot svrdlom. Pri bušenju prolaznih rupa potrebno je smanjiti posmak alata za 50% s time da se takvo podešavanje obavlja prije početka bušenja. Materijali s duljim odvojenim česticama u nekim slučajevima zahtijevaju uklanjanje odvojenih čestica u koracima od 3×D minimalnim pokretom unatrag na dubini pilot rupe. Molimo vas da obratite pažnju na prikladne elemente za stezanje alata (termoskupljajuća stezna glava, hidraulička stezna glava) s preciznošću kružnog kretanja od 0,003 mm, dovoljno visok tlak rashladnog sredstva (najmanje 30 bara), kao i na dovoljno finu filtraciju rashladnog sredstva (DC <⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtar ≤ 0,020 mm). Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana
Min. količina narudžbe: 5 komada
Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu