{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vijke | M5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,05 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ 1. Stupanj s fazom ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ 2. Stupanj s fazom h9 | 10,4 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 30 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 10,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Tolerancija drške | h8 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 117160 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036025 | |
Broj proizvođača | 117160 M5 |