{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 103 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 130 mm | |
Ukupna duljina L | 191 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114001 18 | |
EAN / GTIN | 4045197955241 | |
Broj proizvođača | 114001 18 |