{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 5,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Broj artikla | 114000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008985 | |
Broj proizvođača | 114000 5,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé N, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,8mm
na zahtjev
Na zalihi
1.042 dijelovi na zalihi
0,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
788 dijelovi na zalihi
2,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.403 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.695 dijelovi na zalihi
4,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
16,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.026 dijelovi na zalihi
2,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Arrosage interne | non | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |