{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 66 mm | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
⌀ drške Ds | 12,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113001 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230661 | |
Broj proizvođača | 113001 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo s 3 stezne površine HSS-E, bez prevlake, ⌀ DC h8: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
83,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
145,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Norma proizvođača |
Drška | Spiralno svrdlo s 3 stezne površine | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Morse konus |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 53 mm |