{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / -0,05 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
⌀ 1. Stupanj s fazom ±0,05 | 25 mm | |
⌀ 2. stupanj | 40 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 45 mm | |
Visina stepenice 2. stepenica | 57 mm | |
za ⌀ obratka | 320 − 350 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
s − 0,1 | 36,5 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,4 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Bušenje svrdlom za centriranje |
Broj artikla | 111313 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406102029 | |
Broj proizvođača | 111313 M24 |