{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / -0,05 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
⌀ 1. Stupanj s fazom ±0,05 | 17 mm | |
⌀ 2. stupanj | 25 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 33 mm | |
Visina stepenice 2. stepenica | 41,3 mm | |
za ⌀ obratka | 250 − 290 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
s − 0,1 | 23,4 mm | |
Ukupna duljina L | 132 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Bušenje svrdlom za centriranje |
Broj artikla | 111313 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406102005 | |
Broj proizvođača | 111313 M16 |