{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2 mm | |
za ⌀ obratka | 15 − 20 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111290 2 | |
EAN / GTIN | 4045197884565 | |
Broj proizvođača | 111290 2 |