{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Microchem® | |
Spol | uniseks | |
Osobina | Prikladno za EX područje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatičke karakteristike | |
Boja | zeleno | |
Veličina uniseks | XL | |
Standard | EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098366 XL | |
EAN / GTIN | 5013756004906 | |
Broj proizvođača | GR40T-00111-05 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zaštitno radno odijelo tip 3/4/5 AlphaTec® 4000, zeleno, veličina uniseks: XL
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | zeleno | bijela/plava |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatičke karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Veličina uniseks | XL | XL |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |