Karabiner OVALSTEEL SC

Artikl br.: 098196
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalno opterećenje glavne osovine 22 kN
Težina 0,16 kg
Vrsta proizvoda Karabiner

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Broj proizvođača H-037

Opis

Izvedba:

OVAL STEEL SC. Ovalni karabiner od čelika sa SREW LOCK sustavom: okrenuti - pritisnuti - otvoriti. Za uporabu u kombinaciji sa snopovima užeta te prikladan kao prihvat za uređaje za osiguravanje te kao središnji karabiner na radnoj platformi.

Standard:

EN 362

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu