{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 60903 kategorija R (kiselina, ulje, ozon) | da | |
EN 60903 Kategorija C (izrazito niske temperature) | da | |
Primjena | višekratno | |
Materijal nosača | Prirodni gumeni lateks | |
Veličina rukavice | 10 | |
Duljina | 410 mm | |
Boja | crveno | |
Debljina zida | 1 mm | |
Razred zaštite | 0 | |
EN 60903 | RC | |
ne sadrži lateks | ne | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Električarske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Električarske rukavice |
Broj artikla | 094912 10 | |
Broj proizvođača | 2091084-10 |