{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 11 | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Standard | EN 511 | |
Duljina | 235 mm | |
EN 388 | 1121X | |
EN 511 | 111 | |
Materijal nosača | Poliester / umjetna koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | crna / zelena | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094824 11 | |
EAN / GTIN | 7392626070721 | |
Broj proizvođača | 517-11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Par rukavica za zaštitu od hladnoće Tegera® 517, veličina rukavice: 11
na zahtjev
Na zalihi
734 dijelovi na zalihi
14,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
731 dijelovi na zalihi
12,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
EN 511 | 111 | X2X |
Boja | crna / zelena | crvena/crna |
Materijal nosača | Poliester / umjetna koža | Poliester |
Primjena | višekratno | višekratno |
Veličina rukavice | 11 | 11 |
EN 388 | 1121X | 4X42C |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće | Rukavice za zaštitu od hladnoće |