{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | Nitril | |
Materijal | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna | |
Standard | EN 407 | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 30,9 g | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Duljina | 213 mm | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | F | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094568 10 | |
EAN / GTIN | 10076490449589 | |
Broj proizvođača | 11-542/10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Par rukavica HyFlex® 11-542, veličina rukavice: 10
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
22,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.935 dijelovi na zalihi
11,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
28,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|||
Područje primjene | Svestranost | Svestranost | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Prevlaka | Nitril | Nitrilna pjena | Nitrilna pjena | PU | Nitrilna pjena |
Boja | crna | crna / siva | crna / siva | siva | crni / plavi |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | DYTEC | DYTEC | HPPE | HDPE |
Tehnologija pletenja | 13G | 13G | 10G | 13G | 13G |
Razred zaštite od porezotina | F | F | F | F | F |
Varijanta presvlake | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan | Dlan |