Par rukavica HyFlex® 11-755 11

Artikl br.: 094449 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    18,17 € / Pair
  • od 12 Pair
    15,14 € / Pair
Vodič za veličine
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaštite od porezotina: E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HyFlex®
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3x41E
Materijal nosača INTERCEPT™
Prevlaka PU
Područje primjene Preciznost
Boja siva
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina E
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094449 11
EAN / GTIN 10076490617575
Broj proizvođača 11755110

Opis

Izvedba:

Posebno lagane i tanke rukavice za zaštitu od porezotina iz serije HyFlex®. Dostupne u tri visoke klase zaštite od porezotina. Integrirana INTERCEPT™ tehnologija, prikladne za dodirni zaslon, tehnologija pletenja 18-Gauge. Blage za kožu, dermatološki ispitao Dermatest®.
HyFlex® 11-755. E stupanj zaštite od porezotina velike opasnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu