{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Tegera® | |
Sadržaj | 1 | |
EN 388 | 2132X | |
Materijal nosača | Poliester | |
Prevlaka | Pjena od lateksa | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 230 mm | |
Boja | crno / neon zeleno | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094363 8 | |
Broj proizvođača | 618/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Par rukavica Tegera® 618, veličina rukavice: 8 |
na zahtjev
Na zalihi
2.131 dijelovi na zalihi
3,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.701 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | Pjena od lateksa | Nitril | Nitril |
Boja | crno / neon zeleno | žuta | žuta |
Materijal nosača | Poliester | Pamuk | Pamuk |
Veličina rukavice | 8 | 8 | 8 |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |
Kategorija zaštite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice | Višenamjenske rukavice |