{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; Čičak zatvarač | |
EN 388 | 4111X | |
Materijal nosača | Sintetička koža / Spandex | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 240 mm | |
Veličina rukavice | 11 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | X | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094005 11 | |
EAN / GTIN | 4062406295523 | |
Broj proizvođača | 094005 11 |