Niske cipele, crne OFFICER 20 ESD, S2 XB 50

Artikl br.: 092745 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: drvo
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija OFFICER 20 ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju drvo
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača Niska cipela Officer 20 S2 SRC XB
EU veličina obuće 50
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092745 50
EAN / GTIN 4044348676547
Broj proizvođača OFFICER20XB50P

Opis

Izvedba:

Business zaštitne niske cipele OFFICER 20 sa sustavom SECURA VARIO® s amortizacijom peta prilagođenom za opterećenje.
  • Od podatne glatke kože.
  • Mekana podstava od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo SUPER-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU OFFICE vanjski potplat, antracitni.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092744.
Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u EU veličinama 39 – 50.
Sadrži crveni i crni element prigušivača

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu