Niske cipele, sive/crne Steitz Secura Salix S1 NB 46

Artikl br.: 092495 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača Niska cipela Salix S1 SRC NB
EU veličina obuće 46
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092495 46
EAN / GTIN 4044348702512
Broj proizvođača SALIXNB46P

Opis

Izvedba:

SALIX ESD S1
  • Moderna mrežasta tkanina.
  • Funkcionalna tekstilna podstava.
  • ECO CAP s udjelom plastike iz mora.
  • Potplat od konoplje.
  • TPU Competition vanjski dio potplata s profilom od 3 mm.
  • ESD oprema.
  • Konstrukcija bez metala.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092496.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu