{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 170 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
Broj artikla | 091866 M | |
EAN / GTIN | 7330509432037 | |
Broj proizvođača | 499710109900M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Microfleece jakna, crna, veličina uniseks: M
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
67,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
69,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 170 g/m2 | 340 g/m2 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 100% poliester | 55 % poliester; 45% pamuk |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C osjetljivo rublje |
Vrsta proizvoda | Microfleece jakna | Microfleece jakna |
Spol | uniseks | uniseks |