{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crne / sive | |
Veličina ES | 40L | |
Konfekcijska veličina DE | 94 | |
Veličina FR | 40L | |
Veličina IT | 40L | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091837 94 | |
EAN / GTIN | 7330509594582 | |
Broj proizvođača | 155618609994C146 |