{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Service Plus | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 166 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna / crvena | |
Veličina ES | 50C | |
Konfekcijska veličina DE | 27 | |
Veličina FR | 50C | |
Veličina IT | 50C | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091762 27 | |
EAN / GTIN | 7330509651599 | |
Broj proizvođača | 145618459956D108 |