{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NORIT | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Zimska jakna |
Broj artikla | 091306 L | |
EAN / GTIN | 4030913964799 | |
Broj proizvođača | 6430052 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Zimska jakna NORIT, crna, veličina uniseks: L
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
78,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.492 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | crna | tamnosiva / crna / crvena | tamnoplava |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Veličina uniseks | L | L | L |
Sastav tkanine | 100 % poliester | 100 % poliester | 100 % poliester |
Pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje | 30 °C osjetljivo rublje |
Serija | NORIT | Radna odjeća | Radna odjeća |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |