{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pulsschlag | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
Lukovi | vruće, do najviše 200 °C | |
Boja | tamno plava / antracit | |
Veličina UK | 34L | |
Veličina US | 34/34 | |
Veličina ES | 42L | |
Veličina NL | 98 | |
Konfekcijska veličina DE | 98 | |
Veličina FR | 42L | |
Veličina IT | 42L | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091162 98 | |
EAN / GTIN | 4053813266268 | |
Broj proizvođača | 2424 5353-4897 GR.98 |