Ženska bluza Yellow Bow 50 M

Artikl br.: 090286 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 60% pamuk; 40 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 40 °C osjetljivo rublje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Yellow Bow 50
Spol uniseks
Sastav tkanine 60% pamuk; 40 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 40 °C osjetljivo rublje
Opseg ovratnika 40 cm
Boja svjetloplava
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Ženska bluza

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 090286 M
EAN / GTIN 7332592205727
Broj proizvođača 2905003-500-5

Opis

Izvedba:

Jednobojna, klasična košulja ili bluza od materijala Feinmix-Twill s modernim detaljima. Zahvaljujući visokokvalitetnoj obradi materijal se ne gužva i pruža ugodan mekani osjećaj nošenja. Dobra sloboda kretanja zahvaljujući podijeljenom ramenom umetku. Izvrsna kvaliteta boje. Brzo sušenje.

Napomena:

Na upit se može nabaviti u drugim bojama te kao varijanta s kratkim rukavima kao i Slim Fit. Tablicu s veličinama pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu