{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
⌀ navoja | M20×2,5 | |
Duljina navoja L | 30 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 40 mm | |
Visina glave vijka A | 55 mm | |
Visina srednje prečke B | 55 mm | |
⌀ glave vijka C | 60 mm | |
Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 83 mm | |
Veličina ušice E | 55 mm | |
Debljina ušice F | 25 mm | |
Širina graničnog kralješka G | 115 mm | |
Težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični vijci |
Broj artikla | 086454 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002053878 | |
Broj proizvođača | QL.DSR M 20 |