Vozno postolje za teške terete tipa LX, s polugom za podizanje upravljivo 12 t

Artikl br.: 086009 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (t) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LX-12
Visina prednje nosive površine 115 mm
Duljina prednje nosive površine 400 mm
Širina prednje nosive površine 220 mm
Visina stražnje nosive površine 115 mm
Duljina stražnje nosive površine 300 mm
Širina stražnje nosive površine 250 mm
Područje podešavanja stražnjeg segmenta od - do 500 mm - 1.400 mm
⌀ kotača 85 mm
Širina kotača 90 mm
Broj stražnjih kotača 8
Broj prednjih kotača 8
Nosivost 12 t
Težina 80 kg
Vrsta proizvoda Vozna naprava za teški teret

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Broj proizvođača LX-12

Opis

Izvedba:

Vozna postolja za teške terete u tri točke za transport srednje teških tereta. S rudom i jednim stražnjim voznim postoljem. Dva stražnja vozna postolja identična su i spojena s pomoću podesivih vodilica. Prednji i stražnji dijelovi voznog postolja mogu primiti po 50 % ukupne nosivosti.

Opseg isporuke:

Tri dijela voznog postolja, dva spojna segmenta, poluga za podizanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu