{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 140 N | |
⌀ | 20 mm | |
Visina | 6 mm | |
Visina s navojem | 13 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | pocinčano | |
Navoji | M4 | |
Navojni prihvat | Da | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Težina | 16,5 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085924 20 | |
EAN / GTIN | 2050001737762 | |
Broj proizvođača | E775 |