Izvedba:
Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.
Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.
Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.
Upotreba:
Za označavanje materijala s čvrstoćom do 1200 N/mm2.
Zamjenski dio:
Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br.
085411 vel. 3/1.
Pojedinačni žigovi sa slovima pod br.
085431 vrsta visina slova, npr. br.
085431 vel. 3/A.
Napomena:
Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.