{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnji ⌀ spremnika | 255 mm - 282 mm | |
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
maksimalna transportna snaga | 600 g/min | |
maksimalni tlak podmazivanja | 400 bar | |
potreban tlak zraka | 3 bar - 10 bar | |
prikladan sadržaj spremnika | 15 / 18 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za podmazivanje |
Broj artikla | 084000 15/18 | |
EAN / GTIN | 4024937410790 | |
Broj proizvođača | 41079 |