Višenamjenska kartuša za mazivo za mazalice Lube-Shuttle® PLUS

Artikl br.: 083592 PLUS
(17,75 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip PLUS
Sadržaj 400 g
53 mm
Duljina 262 mm
Područje temperature −30 °C - 130 °C
Oznaka prema DIN 51502 KP2K-30
Vrsta proizvoda kartuša

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083592 PLUS
EAN / GTIN 4016553120047
Broj proizvođača 31 200 30

Opis

Izvedba:

Litijska višenamjenska mast za kuglične, valjkaste i klizne ležajeve.
S EP-dodacima za izrazito višu mehaničku stabilnost.

Odgovara:

Ručne mazalice br. 083581 i br. 083587.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu