{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 3090 | |
Kemijska baza | Etil cijanoakrilat | |
Dinamična viskoznost | 18.000 mPas | |
Gustoća | 1,05 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Vrijeme obrade | 90 s | |
Temperatura obrade | 5 °C - 30 °C | |
Temperatura na području primjene | −20 °C - 80 °C | |
Čvrstoća prema | 1,5 min - 3 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 24 min | |
Osobina | ne uvlači se | |
prikladno za materijal | Drvo; Papir; Koža; Tkanina; Plastika; porozni materijali | |
maksimalna dimenzija pukotina | 5 mm | |
Vlačna čvrstoća | 28 N/mm2 | |
Vlačno smična čvrstoća | 15,1 N/mm2 | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 79 | |
Boja | prozirno | |
Količina punjenja | 10 g | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 8 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083371 3090 | |
EAN / GTIN | 4058093009079 | |
Broj proizvođača | 1560045 |