Izvrtači vijaka / matica 17 mm

Artikl br.: 082890 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za širine ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ na strani pogona 23,5 mm
Duljina 42 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
prikladno za vijke M10
prikladno za širine ključa 17 mm
Vrsta proizvoda Zavrtač matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082890 17
EAN / GTIN 4991644083114
Broj proizvođača 4127 17MM

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-molibden čelika. Oštri žljebovi prodiru u zaglavljene ili slomljene vijke, matice i zakovice te ih izvlače. Uporaba u kombinaciji s čegrtaljkom, t ručka itd. Prikladno i za kružne profile, kao i za vijke s unutarnjim šesterokutom.

Upotreba:

Za vađenje zaglavljenih / slomljenih vijaka, matica i svornjaka. Prikladno i za vijke s cilindričnom i upuštenom glavom 6-kut vijke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu