Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 2×D, Vrsta navoja /veličina navoja: M10X1

Artikl br.: 082814 M10X1
Postavite cijenu 10 Piece (1,80 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta navoja /veličina navoja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja M10×1
Dubina navoja maks 2×D
Nagib navoja 1
Sadržaj garniture 10
Vrsta proizvoda Navojni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082814 M10X1
EAN / GTIN 4250361200601
Broj proizvođača 41890103020/10

Opis

Izvedba:

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.
Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja u uskim tolerancijama, visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi trajne vijčane spojeve vrhunske kvalitete za sva radna opterećenja (statička, dinamička) s idealnim prijenosom sile. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan popravak oštećenih ili istrošenih navoja i kao konstrukcijski element za ojačanje navoja pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Opseg isporuke:

10-dijelni set

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.
  • Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
  • Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu