{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 15N | |
Nazivna snaga, odrolano | 2000 (16 A) W | |
Nazivni napon | 250 V | |
Duljina | 325 mm | |
širina | 185 mm | |
Visina | 275 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Neopren | |
Duljina kabela | 15 m | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Vrsta proizvoda | Kolut za namatanje kabla |
Broj artikla | 081194 15N | |
EAN / GTIN | 4003644016990 | |
Broj proizvođača | KBZ15NT |