Tračna brusilica cijevi 72227561

Artikl br.: 077715 72227561
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Raspon broja okretaja 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Pakiranje Transportni kofer
Oznaka proizvođača RS17-70 E početni komplet
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.700 W
Širina trake 20; 40 mm
Duljina trake 815 mm
obradiv ⌀ valjaka 8 mm - 80 mm
Težina 4,64 kg
maksimalna brzina trake 9 mm/s - 27 mm/s
Duljina kabela 4 m
Nježni zalet Da
Blokada pokretanja Da
Vrsta proizvoda Tračna brusilica cijevi
Nazivni napon 230 V

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077715 72227561
EAN / GTIN 4014586895871

Opis

Izvedba:

Tračna brusilica cijevi s izuzetno visokim stupnjem skidanja. Idealan za obrađivanje cijevi i koljena cijevi − čišćenje, skidanje boje, brušenje zavarenih šavova sve do pripreme za poliranje i poliranja visokog sjaja. Brzina vrtnje podesiva za brušenje i poliranje te brusne trake može se postaviti po želji. Poboljšano vođenje trake.
Brusilica za cijevi za male radijuse, kontinuirano podesivi broj okretaja za brušenje, satiniranje i poliranje visokog sjaja.
Minimalna udaljenost od zida 50 mm.
StartSet pokriva sve standardne primjene za cijevi i koljena cijevi: čišćenje, uklanjanje kamenca i ogrebotina, stvaranje obrasca brušenja, najbolja satinska obrada.

Prednost:

  • Učinkovito uklanjanje zavarenih šavova zahvaljujući optimalnoj brzini rezanja brusnih traka.
  • Kontinuirano podesivi broj okretaja za brušenje, satiniranje i poliranje visokog sjaja već montiranih rukohvata.
  • Fleksibilne brusne trake optimalno se prilagođavaju uskim laktovima cijevi i tako rezultiraju bešavnim površinama.
  • 360° periferno brušenje u samo 2 koraka.
  • Opcionalni kotačići za mali razmak od zida.
  • Zaštita od ponovnog pokretanja.
  • Kuglični ležajevi zaštićeni od prašine.

Opseg isporuke:

  • Brusilica za cijevi FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 brusnih traka 20×815 mm P120 / P180.
  • 2×10 brusnih traka 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 traka od flisa 20×820 mm, vrlo fine.
  • 1 kofer za alat.

Napomena:

Brusne trake od tkanine naći ćete pod br. 558011.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu