Aku. blok LiHD 10 Ah

Artikl br.: 073875 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet baterije (Ah) Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Kapacitet baterije 10 Ah
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Akumulator

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073875 10
EAN / GTIN 4061792191112
Broj proizvođača 625549000

Opis

Izvedba:

LiHD paketi baterija za vrhunsku izvedbu i iznimno dugu upotrebu s minimalnim razvojem temperature.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu