Akumulatorska LED svjetiljka GLI12300

Artikl br.: 073203 GLI12300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 12 V
Oznaka proizvođača GLI 12V-300
ATEX zona bez
Jakost svijetlosti 300 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h
Opskrba energijom Baterijski pogon
Rasvjetno tijelo LED svjetiljka
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V
Težina bez baterije 0,15 g
Težina uključujući bateriju 0,3 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073203 GLI12300
EAN / GTIN 3165140876179
Broj proizvođača 06014A1000

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka od 12 V s 10 LED lampica i dva stupnja svjetline. Podesiv kut do 200°, kuke za vješanje, karabiner i integrirani magnet.

Opseg isporuke:

Svjetiljka bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu