{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 16 mm | |
Kliješta ⌀ D | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu- pribor |
Broj artikla | 309577 16 | |
Broj proizvođača | 071100062016 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna čahura za glave za tešku obradu, ⌀ 20 mm, nazivni stezni ⌀ d: 16mm |
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 60 mm | 65 mm | 79 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kliješta ⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu- pribor | Stezna glava za tešku obradu- pribor | Stezna glava za tešku obradu- pribor |